PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ) FBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード64047955 品番FB12566512
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ローバインディング
液体培地のろ過や粒子除去などに最適
Non-pyrogenic/Non-cytotoxic
ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単
ディスポーサブル

仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:1000mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4343-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする