I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の アイケア
I.L.K(池田レンズ工業)の 老眼鏡
ペーパーウェイトルーペ 文鎮 3.5倍 65mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64052478
品番
1886
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
65mm3.5倍の置き型ルーペ。
ペーパーウェイトにもなります。
仕様
●レンズサイズ:直径65mm●倍率:3.5倍●重さ:138g●商品サイズ:Φ65×45mm●レンズ:アクリルレンズ●材質:アクリル
アズワン品番
65-8739-50