曜日別特売
INS-005 スマートフォン&タブレットスタンド ビューティーネイラー 64053177

INS-005 スマートフォン&タブレットスタンド ビューティーネイラー 64053177
INS-005 スマートフォン&タブレットスタンド ビューティーネイラー 64053177
INS-005 スマートフォン&タブレットスタンド ビューティーネイラー 64053177
INS-005 スマートフォン&タブレットスタンド ビューティーネイラー 64053177
INS-005 スマートフォン&タブレットスタンド ビューティーネイラー 64053177
INS-005 スマートフォン&タブレットスタンド ビューティーネイラー 64053177

スマートフォン&タブレットスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64053177品番INS-005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

省スペースタブレットスタンド!
お好みの角度で固定できるからレシピを見ながらの
クッキングやリラックスタイムの動画鑑賞に最適♪
台座は高級感のあるアルミニウム合金。
シンプルなデザインでインテリアの邪魔をしません。

材質ABS、アルミニウム合金、シリコン質量(g)単品:約272、本体:約219寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)単品サイズ:155×82×82、本体サイズ:180×80×80RoHS指令(10物質対応)対応特性角度調節
注意
※製品のお手入れの際には柔らかい布で拭いてください。
※直射日光の当たる場所で保管しないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする