ユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64053449 品番RTW15-20RH
参考基準価格(税別)¥53,900 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様●出力電力:300W●入力電圧範囲:AC85 〜 265●出力電圧:15VDC●出力電流:20A●効率(typ):85% / 88%(100VAC / 200VAC)●使用温度範囲:-10 〜 +71●外形寸法:40×120×250(mm)●備考:カバー付(端子台上向き)●ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ)●高調波電流規制EN61000-3-2準拠●安全規格認定品(UL、C-UL、TV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合●EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠●放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠●リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え)●電解コンデンサ寿命60000H以上 アズワン品番67-0437-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする