デスクマット 1.2mm 下敷き無し

(20件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64053895 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
タイプ下敷きなし 材質上敷/軟質塩ビ(透明) 透明 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600 厚さ(mm)1.2 用途机での筆記作業等に。
注意
※温度・湿度・直射日光など使用環境により製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64053895 - 61785860 10S-09162 デスクマット 1mm 非転写 下敷きなし モノタロウ デスクマット 1mm 非転写 下敷きなし モノタロウ 1枚 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-05
用途:
安価で良かったです
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

デスクマットは、段々劣化してくるので、定期的に買い換えが必要となります。以前はビニールシートを買ってきて、切って作っていました。でも、結構高額な上に、切るのは面倒なんです。本製品は既に良い大きさにカットしてありますので採用。以前使用した下敷きがあるので、これを流用しています。製品的にも、コスト的にも大満足の商品です。

2024-12-23
用途:
机の上敷

調度良いサイズを探していて、ココでみつけました。特に可もなく不可もなくといったところでしょうか。予想通りの品でした。

対象商品:
64053895
2024-07-10
用途:
職場の机
認定こども園ふたばランド 様 (教育・研究機関)

サイズの合ったマットをお安く購入でき、新しいマットで気分良く仕事がはかどっています

対象商品:
64053929
2024-05-15
用途:
事務処理作業時
医療・福祉・介護関連業

事務処理作業時に問題なく作業ができていて気持ちがよく快適です。

対象商品:
64053895
2024-04-09
用途:
デスクのカバーとして
卸売・小売業

厚みと大きさが丁度良くて使い勝手がとてもいいです。

カバーの下に資料を挟めて見るのにとても便利です。

対象商品:
64053913
2024-02-27
用途:
書き物
運輸・通信業

書斎の机にサイズがぴったり合いました。厚さもちょうどよく、作業が快適になりました。臭いも気にならずオススメです。

対象商品:
64053886
2023-11-01
用途:
切り分けて使う
サービス業

先日厚みについて質問させて頂きました。1.2mm厚を探しておりましたので、心配しておりましたが、回答通り、1.2mmの厚みがちゃんとありました。
大変助かりました。
引き続きお願いしたいと思います。
無くならないようにお願いしたいと思います。

対象商品:
64053895
2024-02-01
用途:
組み立て作業時
製造業

厚みもありほとんど満足です。強いていうならば、特有の匂いがある程度あります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする