※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング100mm180mm3220 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64055104 品番3220 A
参考基準価格(税別)¥186,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●内径:100mm●外径:180mm●レース幅:60.3mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9909 アズワン品番65-7931-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする