※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング85mm110mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64059408 品番61817
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 85 mm、外径 110 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:85mm●外径:110mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6990 アズワン品番65-7924-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする