曜日別特売
BA15-123 密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-123シリーズ 長野計器 64059654

BA15-123 密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-123シリーズ 長野計器 64059654
BA15-123 密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-123シリーズ 長野計器 64059654

密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-123シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64059654品番BA15-123
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)

仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±1.5%F.S.●処理:禁油●区分:0アズワン品番65-4293-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする