シリンジフィルター(PES)25mm 滅菌済 725シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード64067284 品番725-2520
参考基準価格(税別)¥26,720 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

パイロジェンフリー
汎用性の高いメンブレン
タンパク質の吸着性が低い
低溶出
注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip

仕様●材質●▼メンブレン:PES●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10〜50●滅菌済●包装:個包装●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。 アズワン品番65-5643-87
注意
※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする