日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 分溜・分離・抽出・ろ過
日本理化学器械(NRK)の 抽出器/冷却器/エバポレーター
冷却器 ジムロート型 上部15 下部15 4109シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64069244
品番
4109-100
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●上部:15●下部:15●a長さmm:100●注)図中のaは外套管の長さです。●コード番号:4109-100
アズワン品番
65-8664-42