南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の 電路支持用サドル
南電機の 電路支持用両サドル
電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
64075385
品番
ST-22
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ステンレス製(SUS304)
呼び
G22
寸法A(mm)
70
適合外径(Φmm)
26.5
寸法T(mm)
0.5
寸法W(mm)
16
寸法P(mm)
50
質量(g/組)
6.2