南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の 電路支持用サドル
南電機の 電路支持用両サドル
電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
64075403
品番
ST-36
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンレス製(SUS304)
呼び
G36
寸法A(mm)
95
適合外径(Φmm)
41.9
寸法T(mm)
0.8
寸法W(mm)
22
寸法P(mm)
70.5
質量(g/組)
19