南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の 電路支持用サドル
南電機の 電路支持用両サドル
電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
64075419
品番
ST-42
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ステンレス製(SUS304)
呼び
G42
寸法A(mm)
110
適合外径(Φmm)
47.8
寸法T(mm)
0.8
寸法W(mm)
22
寸法P(mm)
85
質量(g/組)
22.5