南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の 電路支持用サドル
南電機の 電路支持用両サドル
電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
64075455
品番
ST-92
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ステンレス製(SUS304)
呼び
G92
寸法A(mm)
155
適合外径(Φmm)
100.7
寸法T(mm)
1.2
寸法W(mm)
32
寸法P(mm)
128
質量(g/組)
90