※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の シール/バネ部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ショックアブソーバー
クイックプラグカップリング カップリングネジ付
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(ねじ)
M20
注文コード
64078439
品番
25100.0020
参考基準価格(税別)
¥15,927
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
空圧・油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
用途
直線運動の芯ズレ補正に。
仕様
●最大軸芯ズレ(mm):1●許容引き押し荷重(kN):30
トラスコ品番
105-5731
呼び径(ねじ)
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※回転トルクは伝達できません。