※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックプラグカップリング カップリングネジ付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(ねじ)M8 注文コード64078500 品番25100
参考基準価格(税別)¥8,144 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は呼び径など20種類から選べます 他の種類を見る

空圧・油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。

用途直線運動の芯ズレ補正に。 仕様●最大軸芯ズレ(mm):0.7●許容引き押し荷重(kN):4.5 トラスコ品番105-5661 呼び径(ねじ)M8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※回転トルクは伝達できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする