※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型リニアガイドレール ドライリンN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法a(mm)40 注文コード64081074 品番NS-01-40-2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は寸法aなど2種類から選べます 他の種類を見る

ドライリンN専用アルミニウムレールです。

用途
搬送機
一般機械
トラスコ品番160-3924 材質アルミニウム 長さ(mm)60 寸法L(mm)2000 内径(Φmm)40 寸法a(mm)40 外径(Φmm)2000 寸法C4(mm)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする