防水型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 秤量(kg)32 注文コード64083585 品番DP-6701K-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥115,000
この商品は秤量など3種類から選べます 他の種類を見る

定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。
加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。
マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。
防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。
「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。
無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。

用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。 付属品単1形乾電池×4本(モニター電池) トラスコ品番337-0918 材質ステンレス製(SUS304) 種類台はかり 電源(V)ACアダプター(別売) 最小表示(g)10 全高(mm)795〜802 センサーロードセル方式 検定国家検定品 表示形式デジタル 載台寸法(mm)350×500 RoHS指令(10物質対応)対応 秤量(kg)32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64083585 DP-6701K-32 71142497 DP-6701K-32-1 防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡) 防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡) 1台 89,980 税込98,978 使用エリアにて注文コードが異なります。詳細は掲載情報ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする