※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64089946 品番 MNB40K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)
堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。
ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。
指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。
摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。
トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。
耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。

用途
射出成型機:型締め保持に。
エスカレータ、エレベータ:非常制動に。
無人搬送車:車輪の制動・保持に。
医療機械:ベッドの保持に。
合板機械:ブレードの制御・保持に。
付属品ボルト、座金、保護素子 仕様静トルク(N・m):400 トラスコ品番848-4990 厚さ(mm)125+( 空隙調整用ボルト18mm) 径(Φmm)275 穴径(Φmm)55 電圧(V)DC90 機能制動、保持、寸動 容量(W)98 トルク(N・m)400 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする