ヒステリシスクラッチ・ブレーキ”Hシリーズ” クラッチ単体

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64090025 品番HC 20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

正確で容易なトルク制御が自在に行えます。
励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
正確な反復性を要する制御にも対応します。
機械への取付が容易で、取付方向も縦軸・横軸を問いません。
機械的に摩耗する部分が無く、半永久的に使用可能です。
トルクは広範囲にわたって電流に比例し、高精度の制御が可能です。

用途
巻線機:線材の巻取り・巻戻し制御に。
モータ試験機:疑似負荷用に。
キャッパー:締付け力の制御に。
フィルム製造機:張力制御に。
トラスコ品番244-5122 厚さ(mm)79 径(Φmm)146 穴径(Φmm)14 電圧(V)DC24 機能過負荷防止、模擬負荷、張力制御 容量(W)35.3 定格トルク(N・m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水滴・油滴のある場所での保存・使用は避けてください。
※粉塵の多い場所や内部に液体や異物・腐食性ガスが入り込む可能性がある場所では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする