充電器DC18WC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64090689 品番DC18WC
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
長さ(mm)110 幅(mm)137 質量(kg)0.4 高さ(mm)67 出力電圧(V)直流14.4-18 入力電圧(V)単相交流 100 出力電流(A)直流2.1 入力周波数(Hz)50-60 充電時間(分)約40から160(バッテリーにより異なります) 充電入力容量(VA)54 適合バッテリーマキタLi-ionバッテリ18V/14.4V用充電器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする