cotta シリコンボウル蓋 28cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64091879 品番92208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥658

ボウルの上に置くだけで、ラップの代わりになるシリコン蓋です。
シリコン蓋をかぶせるだけで、電子レンジに使用できます。
パン生地を発酵させるとき、ボウルにかぶせて使えます。

仕様食洗機:可、電子レンジ:可 材質本体:シリコン、枠:ナイロン 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約280×5 耐熱温度(℃)シリコン:230、ナイロン部分:200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする