※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の シール/バネ部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の ショックアブソーバー
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法M
M22
注文コード
64092045
品番
PSE22-15NWFK-A
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法M
など
460
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV
タイプ
K
ねじピッチ(mm)
1.5
寸法L(mm)
74
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
18
寸法L1(mm)
3.5
許容荷重(kN)
10
最大吸収エネルギー(J)
41、(緊急時)41
寸法e(mm)
25
寸法W(mm)
99
ねじ規格
細目
ねじ寸法M
M22
寸法s(mm)
15
最大締付トルク(N・m)
40
最大ストローク(mm)
15
保護クラス
F
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)
90000
寸法sw1(mm)
27
寸法sw2(mm)
14
寸法dc(mm)
13
最大衝突速度(m/s)
5
最小衝突速度(m/s)
3
復帰時間(s)
0.3
最小復帰力(N)
7
最大復帰力(N)
15
関連資料:
技術資料1(0.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100