cotta 米粉パン用シリコン蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64092134 品番92775
参考基準価格(税別)¥1,121 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

米粉パンを焼成する際、乾燥を防ぐためのシリコン蓋です。
この蓋をすることで、オーブンの熱で乾燥しやすい米粉パンをしっとりと焼き上げます。

仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可 材質シリコン ブラウン 外寸(mm)210×210×30 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする