本体画像

AW61CC2 CombiエンジェルワゴンAW61CC2 対面式 コンビ 64095799 AW61CC2 CombiエンジェルワゴンAW61CC2 対面式 コンビ 64095799 AW61CC2 CombiエンジェルワゴンAW61CC2 対面式 コンビ 64095799

CombiエンジェルワゴンAW61CC2 対面式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64095799 品番AW61CC2
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

お子様とのお買い物にて非常に便利です。

用途お子様を乗せたままお買い物をすることが出来ます。シートはクッション付きで座り心地は快適です。ハンドルグリップ、シートは抗菌・抗ウィルス仕様となっており、安心してお子様を乗せることが出来ます。 仕様●1台当たりのサイズ:W613×D851×H1095(mm)●使用対象月齢:生後2か月〜48ヵ月まで(18kg以下)●適応買い物かご:W410〜510(mm)、D300〜360(mm)、H215〜270(mm)の範囲の買い物かご。前記記載のサイズ以外の物は使用に適しません。 質量(kg)13 材質(本体)スチール、ポリプロピレン、エラストマー 備考赤ちゃんの人形、買い物かごは付属しません。 キャスター100Φ
関連資料:(2.16MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする