曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
LSHM-120-02.5-L-DV-A-N-TR 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 800個入 SAMTEC 64096526

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 800個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(800個)
注文コード
64096526
品番
LSHM-120-02.5-L-DV-A-N-TR
参考基準価格(税別)¥622,000販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)値下げ
619,800

Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドなしで利用でき、を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ

仕様
●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8824
アズワン品番
65-7703-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする