※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHE25-15LMFD-A 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64098433 PHE25-15LMFD-A 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64098433 PHE25-15LMFD-A 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64098433

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法MM25 最大吸収エネルギー(J)210、(緊急時)350 寸法L(mm)142 注文コード64098433 品番PHE25-15LMFD-A
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はねじ寸法M・最大吸収エネルギー・寸法Lなど830種類から選べます 他の種類を見る
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPC タイプD ねじピッチ(mm)1.5 寸法L(mm)142 寸法H(mm)10 寸法d(mm)8 寸法L1(mm)4 許容荷重(kN)17 最大吸収エネルギー(J)210、(緊急時)350 寸法e(mm)- 寸法W(mm)182 ねじ規格細目 ねじ寸法MM25 寸法s(mm)40 最大締付トルク(N・m)60 最大ストローク(mm)40 保護クラスF 時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)120000 寸法sw1(mm)30 寸法sw2(mm)19 寸法dc(mm)- 最大衝突速度(m/s)2.2 最小衝突速度(m/s)0.8 復帰時間(s)0.6 最小復帰力(N)26 最大復帰力(N)45
関連資料:技術資料1(0.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする