曜日別特売
DC-6017 ホームレーベル マグボトル350 パール金属 64099711

 

DC-6017 ホームレーベル マグボトル350 パール金属 64099711
DC-6017 ホームレーベル マグボトル350 パール金属 64099711
DC-6017 ホームレーベル マグボトル350 パール金属 64099711

ホームレーベル マグボトル350

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ナイルブルー
内容量1本注文コード64099711品番DC-6017
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ちょうどよい容量で幅広く活躍。
真空二重構造で保温・保冷。
シンプルで飽きないデザイン。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)ナイルブルー容量(mL)350質量(g)210直径×高さ(mm)65×175保温効力(℃)65以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする