※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の シール/バネ部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の ショックアブソーバー
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法M
M16
最大吸収エネルギー(J)
28、(緊急時)30
寸法L(mm)
63
注文コード
64100059
品番
PHE16-15NWFD-A
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法M・最大吸収エネルギー・寸法L
など
830
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPC
タイプ
D
ねじピッチ(mm)
1.5
寸法L(mm)
63
寸法H(mm)
6
寸法d(mm)
4
寸法L1(mm)
3
許容荷重(kN)
3.5
最大吸収エネルギー(J)
28、(緊急時)30
寸法e(mm)
-
寸法W(mm)
75
ねじ規格
細目
ねじ寸法M
M16
寸法s(mm)
12
最大締付トルク(N・m)
20
最大ストローク(mm)
12
保護クラス
F
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)
50000
寸法sw1(mm)
19
寸法sw2(mm)
10
寸法dc(mm)
-
最大衝突速度(m/s)
5
最小衝突速度(m/s)
3
復帰時間(s)
0.2
最小復帰力(N)
7
最大復帰力(N)
11
関連資料:
技術資料1(0.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100