Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64102248
品番
LMV842MA/NOPB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様
●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:2.5V/μs●ゲイン帯域幅積:4.5MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:4pA●電圧 - 入力オフセット:50μV●電流 - 供給:1.03mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:37mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番
67-0407-59