※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHE14-10LWFS-A 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64102554 PHE14-10LWFS-A 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64102554 PHE14-10LWFS-A 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64102554

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法MM14 最大吸収エネルギー(J)28、(緊急時)30 寸法L(mm)82 注文コード64102554 品番PHE14-10LWFS-A
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はねじ寸法M・最大吸収エネルギー・寸法Lなど830種類から選べます 他の種類を見る
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPC タイプS ねじピッチ(mm)1.0 寸法L(mm)82 寸法H(mm)6 寸法d(mm)12 寸法L1(mm)3 許容荷重(kN)3.5 最大吸収エネルギー(J)28、(緊急時)30 寸法e(mm)29 寸法W(mm)111 ねじ規格細目 ねじ寸法MM14 寸法s(mm)20 最大締付トルク(N・m)20 最大ストローク(mm)20 保護クラスF 時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)50000 寸法sw1(mm)17 寸法sw2(mm)10 寸法dc(mm)8.5 最大衝突速度(m/s)5 最小衝突速度(m/s)3 復帰時間(s)0.4 最小復帰力(N)7 最大復帰力(N)11
関連資料:技術資料1(0.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする