※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAH20-15-A 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64104846 PAH20-15-A 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64104846 PAH20-15-A 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64104846

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64104846 品番 PAH20-15-A
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当 ねじピッチ(mm)1.5 寸法L(mm)32 寸法L1(mm)10 寸法D(mm)25 寸法B(mm)22 ねじ規格細目 ねじ寸法MM20 適合パワーストップM10-1、M10-1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする