※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の シール/バネ部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の ショックアブソーバー
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64104855
品番
PAH16-15-A
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当
ねじピッチ(mm)
1.5
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
8
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
18
ねじ規格
細目
ねじ寸法M
M16
適合パワーストップ
M12-1、M12-1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100