※画像はイメージです

EA949KF-120 ベアリングナット用座金 EA949KFシリーズ エスコ 64106798 EA949KF-120 ベアリングナット用座金 EA949KFシリーズ エスコ 64106798

ベアリングナット用座金 EA949KFシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64106798 品番EA949KF-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,771
販売価格(税別)
1,610
仕様●呼び番号:AW24X●サイズ:M120●サイズ(mm):D1/120、K/115、E/14、t/2、s/12、D4/138、D5/164●歯の数:19●【EA966PC-124用】ベアリングナット用座金 アズワン品番65-9325-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする