バックシェル シェルサイズ:8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64106825 品番BL041SSL080615XS-14
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 8 種類です。ステンレススチール製です

仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:8●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8603 アズワン品番65-7662-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする