タケトラプラスチック手袋200パウダーフリー LL 200枚×10箱入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10箱×200枚) 注文コード64108880 品番075885
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パウダーフリーです
手にピッタリとフィットするため、素手感覚で使用できます
便利な左右兼用タイプのため、無駄なく使用できます

仕様●サイズ:LL●全長×手のひらの幅:230mm×115mm●材質:塩化ビニール製●パウダーフリー●左右兼用●箱サイズ:230×120×85mm アズワン品番65-9038-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする