※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
静音ファン San Ace
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64115985
品番
9S0812H401
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
用途
通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
質量(g)
75
材質/仕上
フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)
取付角寸法(mm)
□80
厚さ(mm)
25
定格電圧(V)
DC12
音圧レベル(dB(A))(50/60)
31
期待寿命(時間)
40000/60℃
最大静圧(Pa)
52.15
最大風量(m
3
/min)
1.12
音圧レベル(dB)
31
特性
静音
トラスコ品番
149-5240