※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
静音ファン San Ace
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64115994
品番
9S0912F401
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
用途
通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
質量(g)
100
材質/仕上
フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)
取付角寸法(mm)
□90
厚さ(mm)
25
定格電圧(V)
DC12
音圧レベル(dB(A))(50/60)
27
期待寿命(時間)
40000/60℃
最大静圧(Pa)
30.0
最大風量(m
3
/min)
1.26
音圧レベル(dB)
27
特性
静音
トラスコ品番
149-5241