※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9S1212H401 静音ファン San Ace 山洋電気 64116019 9S1212H401 静音ファン San Ace 山洋電気 64116019 9S1212H401 静音ファン San Ace 山洋電気 64116019 9S1212H401 静音ファン San Ace 山洋電気 64116019

静音ファン San Ace

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64116019 品番 9S1212H401
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。

用途
通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
質量(g)140 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1) 取付角寸法(mm)□120 厚さ(mm)25 定格電圧(V)DC12 音圧レベル(dB(A))(50/60)36 期待寿命(時間)40000/60℃ 最大静圧(Pa)45.2 最大風量(m3/min)2.45 音圧レベル(dB)36 特性静音 トラスコ品番149-5243

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする