※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

転造すべりねじ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64119126 品番 RFSRN1030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

PPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固定潤滑剤(フッ素樹脂等)を添加した特殊樹脂を採用しています。
ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。

質量(g)7 材質/仕上摺動性PPS樹脂 リード(mm)30 呼び径D1(mm)10 全長(mm)PPSナット単品 トラスコ品番856-7074
注意
※ナットはPPSベース材につき、衝撃や過剰締め付けにより「割れ」「変形」を生じることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする