デジタル微差圧計 GCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64120509 品番GC6231160P21X0XXXX0
参考基準価格(税別)¥88,500 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。

仕様●大きさ(mm):GC62●形状(取付):パネルマウント●接続:G1/8●材質・シール方式:シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS●圧力レンジ:Pa_0〜25●精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:4〜20mA DC + リレー接点×2出力●出力:4〜20mA DC + リレー接点×2出力●処理:ナシ アズワン品番65-4316-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする