KH15J34U7111000XXX0 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器 64125409

圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード64125409品番KH15J34U7111000XXX0
参考基準価格(税別)¥83,100販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。

仕様形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシ精度±1.0%F.S.アズワン品番65-4328-68圧力レンジ(MPa)0~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする