※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リモートイーサネットI/O

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64126214 品番IOLOGIK E1211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。
デイジーチェーンでの接続も可能です。

対応バス
<Modbus TCP>
●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10
用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。 トラスコ品番168-5438 寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ) 質量(g)200 取付方式DINレール取り付け、壁取り付け 規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6 ポート数(イーサネット)2 入力電圧(V)12〜36DC アナログ出力- DO1 デジタル出力●Connector:Screw-fastened Euroblock terminal●I/O Type:Sink●I/O Mode:DO or pulse output●Current Rating:200 mA per channel●Pulse Output Frequency:500 Hz (max.)●Over-Current Protection:2.6 A per channel @ 25℃●Over-Temperature Shutdown:175℃ (typical)、 150℃ (min.)●Over-Voltage Protection:35 VDC 材質(ハウジング)プラスチック 消費電力(mA)200 @ 24 VDC 相対湿度5〜95% (結露しないこと) LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2 入出力形式●Digital Output Channels:16●Isolation:3k VDC or 2k Vrms●Buttons:Reset button 入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminal リレー- リアルタイムモード- リミット設定Altitude:4000m 動作温度範囲(℃)-10〜60 デジタル入力- MTBF(時間)923027、Telcordia SR332 ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16〜26、Power cable:12〜24 対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control list Ethernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write) セキュリティ機能●Authentication:Local database Ethernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in) グリーンマーク認定

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする