MOXA
MOXAの 電源(制御機器)
MOXAの 変圧・変換
MOXAの スイッチング電源関連商品
リモートイーサネットI/O
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
地域運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
AO:4
注文コード
64126239
品番
IOLOGIK E1241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。
デイジーチェーンでの接続も可能です。
対応バス
<Modbus TCP>
●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10
用途
産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。
仕様
AO:4
トラスコ品番
168-8281
寸法(mm)
27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ)
質量(g)
200
取付方式
DINレール取り付け、壁取り付け
規格
●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6
ポート数
(イーサネット)2
入力電圧(V)
12〜36DC
アナログ出力
●Connector:Screw-fastened Euroblock terminal●I/O Mode:Voltage/Current●Output Range:0 to 10 VDC、0 to 20 mA、4 to 20 mA●Resolution:12-bit●Accuracy:±0.1% FSR @ 25℃、±0.3% FSR @ -10 to 60℃●Load (Current Mode):Internal power: 400 ohms (max.)、24 V external power: 1000 ohms (max.)●Voltage Output Short-Circuit Protection:10 mA
デジタル出力
-
材質(ハウジング)
プラスチック
消費電力(mA)
194 @ 24 VDC
相対湿度
5〜95% (結露しないこと)
LED
●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2
入出力形式
●Analog Output Channels:4●Isolation:3k VDC or 2k Vrms●Buttons:Reset button
入力電源
No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminal
リレー
-
リアルタイムモード
-
リミット設定
Altitude:4000m
動作温度範囲(℃)
-10〜60
デジタル入力
-
MTBF(時間)
888656、Telcordia SR332
ケーブルサイズ(AWG)
I/O cable:16〜26、Power cable:12〜24
対応ソフトウェア
●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control list
Ethernet
●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write)
セキュリティ機能
●Authentication:Local database
Ethernetインタフェース
●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in)
グリーンマーク
認定
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません