丸型コネクタ 5極 パネルマウント 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード64131018 品番FLKD-05EGFS-GCP-001
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-05EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクル(六角ナット付きハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 5

仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:14.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:5P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4607 アズワン品番65-7711-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする