防水形デジタル圧力計 GCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64132427 品番GC35674K7U1X00XXXX0
参考基準価格(税別)¥50,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。

仕様●形状(取付):立形(表示反転)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0〜3.5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:18〜24V DC±10%●出力:4〜20mA DC〔コンパレータ1出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシ アズワン品番65-4314-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする