ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
ワンタッチパジャマ 97980シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64133599
品番
97980
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
肌ざわりがなめらかでやわらか。サイズもS〜4Lまで展開。
仕様
●素材:ポリエステル65%・綿35%●裄丈:78cm●身幅バスト胸囲:108cm●着丈:75/82cm●総丈:97cm●股下:66cm
アズワン品番
65-8890-53