927854-7 スペードコネクタ 1袋 6000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 64134825

スペードコネクタ 1袋 6000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(6000個)
注文コード
64134825
品番
927854-7
参考基準価格(税別)¥229,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ
MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。

仕様
●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:17AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:Positive Lock .250 Mk I●コード番号:190-3986
アズワン品番
65-7762-80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする