ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード64135148 品番09670003476
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。
HANR M12圧着コンタクト
HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。
逆圧着コンタクト 性能レベル1

仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3384 アズワン品番65-7660-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする