リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 電源(制御機器)
リューター(日本精密機械工作)の 変圧・変換
リューター(日本精密機械工作)の スイッチング電源関連商品
パワーサプライ 機械装着式h4スピンドル用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64136179
品番
ELC-64C
参考基準価格(税別)
¥224,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
パワーサプライです。
トラスコ品番
124-7057
適合機種
ELM-64YC
幅(mm)
252
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
231
奥行(mm)
142
電源(V)
三相200〜240(単相200〜240)
消費電力
1kVA
アズワン品番
64-8501-68
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません